※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の スイッチ/センサ/コントローラ
長野計器の 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ CQ30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67658520
品番
CQ30-133-H 3.5MPa
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
用途
接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。
質量(kg)
約1.3
取付
パネル取付(立型)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
スイッチ
マイクロスイッチ
接点
H:上限1接点
構造
防滴形(IP66相当)
精度
±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装
測定流体
気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性
圧力レンジの1.5倍
温度係数
0.05%maxP./℃
材質(接続部)
SCS14
圧力レンジ(MPa)
0〜3.5
グリーン購入法
適合
取出口
コンジットタイプ G3/4メス(標準)
注意
※*圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30〜65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。