画像準備中

LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力5W/24V 注文コード67659990 品番AFJ-MOON
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。

用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨 質量(kg)0.3 備考連結5個まで可能 消費電力5W/24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×310×6 球数53 デザインムーン
注意
※別途でトランスが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする