※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:20mm、ストロークB:25mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード67661083
品番CDM2B40-20+25Z-M9B-XC10
参考基準価格(税別)¥27,720
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます
他の種類を見る