CDM2B20-25+15Z-XC11 CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67662185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcクッション(-) ラバークッション注文コード67662185品番CDM2B20-25+15Z-XC11
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ストロークB-A:15mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする