23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67664908 品番JN-MD-IPS238U-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。
4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。
モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。
100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用) 仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約2.5 電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526) コントラスト比1300:1 表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99% 解像度3840×2160 保証期間2年間のメーカー保証 応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、USB-C×2 視野角(左右:上下)V:178°/H:178° スピーカー2W×2 動作湿度(%)20〜16 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(FFS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする