43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67664926 品番JN-IPS43U-M-H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。
IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。
さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。
また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。
200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。
本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。

付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約6.5 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)624×958×238(スタンド838) コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 保証期間5年間のメーカー保証 応答速度Typ:8ms 視野角(左右:上下)V:178°/H:178° スピーカー8W×2 動作湿度(%)30〜90 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ43型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする