日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
粉末ハイス
直径(Φ)
10.4
注文コード
67678305
品番
NCS 10.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
全長
155
刃数
4
刃長
30
食付長さ
7.1
直径(Φ)
10.4
首下長
105
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
シャンク径
12
注意
※貫通穴専用のリーマです。