画像準備中

超硬ロングラジカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)7.05 注文コード67680545 品番RDS 7.05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は直径など184種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 全長110 刃数4 刃長25 食付長さ7 直径(Φ)7.05 首下長70 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 45゜ シャンク径8
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする