超硬ロングラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長75 刃長22 食付長さ4.8 注文コード67682076 品番RMS 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は全長・刃長・食付長さなど182種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 全長75 刃数4 刃長22 食付長さ4.8 直径(Φ)5 首下長45 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 30゜〜35゜ シャンク径5
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする