超硬ロングラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長100 刃長25 食付長さ5.4 注文コード67682216 品番RMS 5.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長・刃長・食付長さなど182種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 全長100 刃数4 刃長25 食付長さ5.4 直径(Φ)5.9 首下長65 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 30゜〜35゜ シャンク径6
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする