画像準備中

ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長200 刃長30 直径(Φ)5.5 注文コード67690126 品番BRS-L 5.5X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は全長・刃長・直径など171種類から選べます 他の種類を見る

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 全長200 刃数2 刃長30 食付長さ7.6 直径(Φ)5.5 首下長165 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜ シャンク径5.5
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする