※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)ホルダ:4
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
仕様パッド接続記号:M4
注文コード67695620
品番VPMC-M4-4-3B-S3
参考基準価格(税別)¥3,476
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
この商品はストローク・材質・仕様など40種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。