鉄工用六角軸ドリルショート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)75 溝長(mm)29 注文コード67696040 品番6SDPS4.0
参考基準価格(税別)¥922 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は刃径・全長・溝長など67種類から選べます 他の種類を見る

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。

溝長(mm)29 全長(mm)75 材質工具:HSS 先端角(°)118 ねじれ角(°)26〜32 直径(mm)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20957904
2024-02-08
用途:
PPの成形品に穴あけ

いま使っているホームセンターで調達した訳判らんメーカーの物がもっとショートで使いやすいのですが、バリがえげつないので買い替え。
こっちの方が全然良いっ!

対象商品:
20957956
2019-09-25
用途:
下穴あけ

間違ってショートを購入してしまいましたが、ブレが少なくていい感じでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする