※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
125
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
67702444
品番
CDNSB125-120JN-D
参考基準価格(税別)
¥162,750
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ねじの種類
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、Rod boot:(J) ナイロンターポリン、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
120
クッション
(N) クッションなし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド