※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストロークA(mm)75 ストローク(B-A)(mm)265 注文コード67717939 品番CP96SDB63-75+265C-XC11
参考基準価格(税別)¥58,030 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はチューブ内径・ストロークA・ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)63 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストロークA(mm)75 ストローク(B-A)(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする