CDQ2KB32-75+25DMZ-XC10 CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMC 67725693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:75mm、ストローク S2:25mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67725693品番CDQ2KB32-75+25DMZ-XC10
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:75mm、ストローク S2:25mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする