画像準備中

回生型・双方向直流電源

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力0〜60V/0〜±30A/±800W 注文コード67727348 品番IT-M3432
参考基準価格(税別)¥454,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は定格出力など12種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンジ出/入力
出/入力モード:CV/CC/CP/CR
出/入容量:±200W〜±800W
高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)
双方向シームレス切替
LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)
マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)
複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)
バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)
バッテリーシミュレーション機能
電圧/電流立上り/立下り時間設定機能
シーケンス機能(パネル設定可)
スルーレート可変機能
リモートセンシング機能
1点温度測定機能(サーミスタのみ)
CC/CV優先モード
PC専用ソフトウェア無償
オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB

分解能1mV/10mA 定格出力0〜60V/0〜±30A/±800W
注意
※記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
※本製品は事業所内回生が前提です。電力系統へ逆潮流させる系統連系装置ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする