サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
オプション
なし
注文コード
67728458
品番
RS2H63TFA-30DL-D-XC102
参考基準価格(税別)
¥63,090
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ追記号・オプション
など
4740
種類から選べます
他の種類を見る
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
オプション
なし
ストローク(mm)
30(Φ50/Φ63)
作動方式
複動形
材質(ローラー部)
樹脂
使用チューブ内径(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ショックアブソーバの種類
標準
配管方向
軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様
ロックリリース仕様
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(0.79MB)
取扱説明書:
取扱説明書(5.29MB)