※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rcmm注文コード67744724品番CDQ2WB32-15DZ-M9NLS
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
 この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など1492種類から選べます  作動方式複動・両ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcmmシリンダストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-) なし、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-) なし、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし