※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rcmm注文コード67747165品番CDQ2WB63-40DCZ-XC6
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など1492種類から選べます 作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-形式(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcmmシリンダストローク(mm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:-