曜日別特売
CDQ2XB80-30DC-M9BV CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC 67754743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67754743品番CDQ2XB80-30DC-M9BV
参考基準価格(税別)¥40,540販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式複動・片ロッドオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)(-) 0.5ボディオプション(C) ラバークッション付チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする