曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全321種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
321種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
リード線(m)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67752914CDQ2XA100-75DM--(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752923CDQ2XA100-75D-M9NL(-) 2ヶ付(L) 3(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752939CDQ2XA100TN-75DM--(M) ロッド先端おねじ100(TN) NPT
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752948CDQ2XA32-100DCM-M9BWL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752957CDQ2XA32-100DCM-M9NWL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752966CDQ2XA32-100D-M9BL(-) 2ヶ付(L) 3(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752975CDQ2XA32-100DM-M9BZ(-) 2ヶ付(Z) 5(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752984CDQ2XA32-15D--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67752993CDQ2XA32-15DCM--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753009CDQ2XA32-15DM-M9BL(-) 2ヶ付(L) 3(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753018CDQ2XA32-15DM-M9BZ(-) 2ヶ付(Z) 5(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753027CDQ2XA32-20DC-M9BWVL(-) 2ヶ付(L) 3(C) ラバークッション付32(-) Rc
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753036CDQ2XA32-25DC-M9BWL(-) 2ヶ付(L) 3(C) ラバークッション付32(-) Rc
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753045CDQ2XA32-25DM-M9NV(-) 2ヶ付(-) 0.5(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753054CDQ2XA32-27DC--(C) ラバークッション付32(-) Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753063CDQ2XA32-28DC--(C) ラバークッション付32(-) Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753079CDQ2XA32-30DC-A93V(-) 2ヶ付(-) 0.5(C) ラバークッション付32(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753088CDQ2XA32-30D-M9BL(-) 2ヶ付(L) 3(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753097CDQ2XA32-40DC-A93(-) 2ヶ付(-) 0.5(C) ラバークッション付32(-) Rc
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753106CDQ2XA32-50DCM--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ32(-) Rc
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753115CDQ2XA32-50DC-M9BW(-) 2ヶ付(-) 0.5(C) ラバークッション付32(-) Rc
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753124CDQ2XA32-50DC-M9PW(-) 2ヶ付(-) 0.5(C) ラバークッション付32(-) Rc
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753133CDQ2XA32-50D-M9NVM(-) 2ヶ付(M) 1(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753149CDQ2XA32-50D-M9NW(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753158CDQ2XA32-60DC--(C) ラバークッション付32(-) Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753167CDQ2XA32-60DC-A93(-) 2ヶ付(-) 0.5(C) ラバークッション付32(-) Rc
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753176CDQ2XA40-10DC--(C) ラバークッション付40(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753185CDQ2XA40-15DCM--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753194CDQ2XA40-25D-M9BVM(-) 2ヶ付(M) 1(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753203CDQ2XA40-25D-M9N(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753219CDQ2XA40-25DM-M9BW(-) 2ヶ付(-) 0.5(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67753228CDQ2XA40-30DCM-M9BWV(-) 2ヶ付(-) 0.5(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753237CDQ2XA40-30DCM-M9BWVL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753246CDQ2XA40-30D-M9BZ(-) 2ヶ付(Z) 5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753255CDQ2XA40-35DCM--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753264CDQ2XA40-40DCM-M9BVL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753273CDQ2XA40-50DCM-A93(-) 2ヶ付(-) 0.5(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753289CDQ2XA40-50D-M9BW(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753298CDQ2XA40-75DCM-M9B(-) 2ヶ付(-) 0.5(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
25,690
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
67753307CDQ2XA40-75DCM-M9BL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40(-) Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753316CDQ2XA40-75DM-A93Z(-) 2ヶ付(Z) 5(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753325CDQ2XA40-75DM-M9BW(-) 2ヶ付(-) 0.5(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753334CDQ2XA40TF-100DM--(M) ロッド先端おねじ40(TF) G
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753343CDQ2XA50-100DM--(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753359CDQ2XA50-100DM-A72(-) 2ヶ付(-) 0.5(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753368CDQ2XA50-10DC--(C) ラバークッション付50(-) Rc
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753377CDQ2XA50-10DC-M9BVZ(-) 2ヶ付(Z) 5(C) ラバークッション付50(-) Rc
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753386CDQ2XA50-10DCM-M9BVL(-) 2ヶ付(L) 3(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50(-) Rc
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753395CDQ2XA50-15DC-A93VL(-) 2ヶ付(L) 3(C) ラバークッション付50(-) Rc
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67753404CDQ2XA50-20DM-M9BWV(-) 2ヶ付(-) 0.5(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする