太陽光で色が変わる?ファンシービーズ時計キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763678 品番58334
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,060
販売価格(税別)
964

太陽光で色が変わる!かわいい腕時計キット!
太陽光で色が変わる不思議なビーズを使った、時計づくりが楽しめる工作キットです。基本編み・三つ編み・クロス編み・リング編み・お花編みの5種類の編み方から好きなデザインを選んで、自分だけのオリジナル時計が完成します。かわいくて実用的な作品が作れるので、子どもから大人まで夢中になれるアイテムです。キラキラ光るビーズがかわいく、親子工作やプレゼントにもおすすめです。電池交換可能。【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、ものさし

セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×1、接続パーツ×2、シール×1、ゴム×1、針×1、ビーズセット(カラーアソート)×1、UVビーズイエロー×2、UVビーズブルー×2、UVビーズピンク×2 材質ABS、PS、アクリル、ナイロン 寸法(mm)時計フレーム部:約47×38 荷姿ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※このセットで、腕時計が1個つくれます。ボタン電池(SR626SW)が内蔵されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする