ねんどでつくるお菓子の家

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763818 品番58850
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

クリスマスにもぴったり!作って飾って使える!ねんどで作るお菓子の家!
本物みたいなホイップねんどでデコレーションできる、かわいいお菓子の家を作る工作キットです。えんとつタイプと2階建てタイプの2種類から選べる段ボール芯材付きで、絞り袋と口金もセットになっています。リアルなホイップ表現が楽しめ、絵の具で着色してオリジナルデザインにも。完成後はかわいい貯金箱としても使える、イベントやクリスマスシーズンにぴったりのクラフトです。【製作時間】約10分【用意するもの】絵の具、ねんどベラ、ねんどのべ棒、はさみ、つまようじ

セット内容パーツ台紙×2、軽量ねんど×1、ホイップねんど×1、しぼり袋×1、口金×1 材質パーツ台紙:紙、ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、口金:PP 荷姿ヘッダー付き袋入り 寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする