コマ4個サイコロ1個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763827 品番61407
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

自作ゲームや紛失時の交換用に便利!ボードゲーム用コマセット!
ボードゲームやすごろく遊びに使えるコマとサイコロのセットです。カラフルな赤・青・黄・緑の4色のコマとサイコロが揃っており、手作りゲームをすぐに楽しめます。紛失したコマの補充用としても便利です。

セット内容コマ×4、サイコロ×1 材質コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)コマ:Φ16×30、サイコロ:12×12×12 荷姿袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする