ダンボール製貯金箱ねんど芯材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763897 品番79363
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

組み立て簡単!選べる2タイプの恐竜の貯金箱芯材!
段ボール製の組立式恐竜型芯材です。ティラノサウルスとプレシオサウルスの2種類から選べ、組み立ては接着剤不要で簡単。ねんどを盛り付けたり、絵の具で着色してオリジナルの恐竜をつくれます。貯金箱として使えるので、工作後も実用的に楽しめます。学校教材やイベント工作にもおすすめの使いやすい段ボール素材です。【用意するもの】絵の具、マーカー、かみねんど

セット内容本体台紙×2 材質 寸法(mm)ティラノサウルス(完成サイズ):約215×105×35、プレシオサウルス(完成サイズ):約190×170×110 種類恐竜 荷姿ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※軽量かみねんどを推奨しております。重く水分の多いかみねんどを使うと芯材が崩れる可能性があります。かみねんどは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする