組立式ダンボール射的台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67764141 品番75804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,501
販売価格(税別)
6,819

工具不要ですぐ設置!イベントや縁日にぴったりの段ボール射的台!
工具不要で誰でも簡単に組み立てられる、ダンボール製の射的台です。軽量で持ち運びやすく、イベントや学園祭、縁日で手軽に設置できます。無地仕様なので自由に装飾してオリジナルデザインも楽しめます。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。学園祭や地域イベント、企業フェアなど幅広いシーンで活躍します。

セット内容本体のみ 材質ダンボール、PP 寸法(mm)組立時:700×600×400 荷姿箱入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする