拭き取り検査用ピペットスワブプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード67764868 品番PS10SC-LCD-100(短期限、小ロット品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。
ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。
丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。
ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。

用途
環境検査用の拭き取りスワブ
ピペット機能付きで拭き取り〜接種まで一本で完結
材質容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン 寸法(mm)本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84 アズワン品番60-4379-87(短期限、特価、小ロット) 保管環境直射日光を避けて2〜25℃で保管 入数10本/箱×10箱 希釈液滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済) 使用期限製造日より1年
注意
※本製品は使用期限が通常品より短い限定特価品です。
※使用期限:2026年3月末
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする