カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67767485 品番HC-545
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量で持ち運びやすい。
大きなロックリング付きで片手でも簡単に開閉可能なワンタッチオープン。
ふたは飲みやすい角度でキープできます。

材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ペールグレー 容量(mL)500 質量(g)263 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225 保温効力(℃)66以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする