EDELRID
EDELRIDの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
EDELRIDの 繊維スリング
EDELRIDの ソフトスリング
PESスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
120
注文コード
67767607
品番
16mm×120cm(73930)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。
スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。
材質
ポリエステル
色
アイスミント
質量(g)
93
サイズ(cm)
120
耐荷重(kN)
23
各種認証
EN354、EN566、EN795 TypeB
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません