Xチューブループ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67767650 品番 25mm×80cm(84502)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。

幅(mm)25 アイスミント 質量(g)72 サイズ(cm)80 耐荷重(kN)30 各種認証EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする