※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-NSTR-437-3 ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ 67767826 HR-NSTR-437-3 ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ 67767826 HR-NSTR-437-3 ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ 67767826 HR-NSTR-437-3 ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ 67767826

ハンガーラック スマートラック HRNSTR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67767826 品番HR-NSTR-437-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はなど108種類から選べます 他の種類を見る

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
中段の変更が非常に簡単なスチールラックです。
亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲気(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。
擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。
仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。
床から最下段までの間の高さは 50mmです。

耐荷重(kg/段)40(天板除く) 高さ(cm)120 グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 棚段数(天地)3段 間口(cm)60
取扱説明書:(1.06MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする