商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SC吊バンド用面ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
67769759
品番
MGH2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途
本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質
ポリプロピレン
色
黒
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
53
幅W(mm)
200
適合バンド
100A〜150A
注意
※本製品は屋内で使用してください。脱落防止のためパッチンタイでロックして使用してください。配管を固定する場合には4スミの抜き穴を使用して、結束バンド等で固定してください。