商品画像

S-SBN50PC ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーション 67771001 S-SBN50PC ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーション 67771001

ステンレスPCサドルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67771001 品番 S-SBN50PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。 材質ステンレス 寸法L(mm)117 寸法d(mm)4.5 寸法P(mm)92 適合管径(Φmm)64.1 呼び径(A)50 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
注意
※画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする