商品画像

KS63 片サドル 昭和コーポレーション 67771141 KS63 片サドル 昭和コーポレーション 67771141

片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67771141 品番 KS63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。

用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。 材質ユニクロメッキ 適合管径(Φmm)64 寸法P1(mm)54 寸法P2(mm)65 長穴(mm)6×10 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする