商品画像

S-UB22CU ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション 67771737 S-UB22CU ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション 67771737

ステンレスCUデップUボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67771737 品番 S-UB22CU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。

用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。 材質ステンレス 寸法L(mm)55 寸法H(mm)41 寸法C(mm)20 寸法P(mm)34 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 ボルト径dM6 板幅(mm)14
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする