オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67773496 品番AFM CLK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFM CLKです。
・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。
・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。
・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。
・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。

仕様リモート電圧(入力):4〜15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Mシリーズ専用クーリング・キット 電源電圧11〜15DVC ヒューズ容量(A)1
注意
※AF Cシリーズをご使用の方:AFC CLKが専用のクーリング キットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする