TS-M16X2-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774239

寸法図

TS-M16X2-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774239
TS-M16X2-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774239

タップ TS-M-DNCY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M16、THL:26
DRVS:9、TDZ:M16、THL:26
DRVS:9、TDZ:M14、THL:24
DRVS:7、TDZ:M12、THL:22
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:9
DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:10
DRVS:8、TDZ:M10、THL:20
DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:18
DRVS:4.9、TDZ:M6、THL:16
DRVS:4.9、TDZ:M5、THL:14
DRVS:3.4、TDZ:M4、THL:12
DRVS:2.7、TDZ:M3、THL:10
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:9
DRVS:2.1、TDZ:M2、THL:8
内容量1本注文コード67774239品番TS-M16X2-DNCY PB060
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様【Standard】DIN 376【Pre-hole】14【NOF】4【TP】2寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M16、THL:26RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)110寸法DCONMS(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする