曜日別特売
TF-M6X1-DNEF PB060 タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイ 67774510

寸法図

TF-M6X1-DNEF PB060 タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイ 67774510
TF-M6X1-DNEF PB060 タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイ 67774510

タップ TF-M-DNCF/DNEF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】5.55【NOF】5【TP】1注文コード67774510品番TF-M6X1-DNEF PB060
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】5.55【NOF】5【TP】1寸法(mm)DRVS:4.9、TDZ:M6、THL:16RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)30寸法OAL(mm)80寸法DCONMS(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする