長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67775079
品番
GK20-261 0.7MPa
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
種別
GK2026100M00070
材質
外装:SUS304生地
ケース形状
A枠(立型)
種類
小形圧力計
呼び
AT
外径(Φmm)
50
精度
±3%F.S
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体・液体
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
目盛角度
270°
圧力レンジ(MPa)
0〜0.7
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください