防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67776305 品番SET-14A32R-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
付属品
<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
電源
<防犯カメラ>12V 1A
<レコーダー>12V 3A
機能
<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED
<レコーダー>【バックアップ】USB
解像度
<防犯カメラ>1920×2160
<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
ネットワークタイプ
<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
対応アプリケーション
<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]
<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
音声
<防犯カメラ>録音・双方向会話可能
<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170 消費電力(W)【レコーダー】0.9 本体質量(g)約374 レンズ3.6mm + 3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 + 3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°〜 +60°、 40% 〜 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10〜 +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.3 画素数300万画素 + 300万画素 モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
注意
※防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711687)のセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする