ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ガスの種類・給水・給湯接続・関連資料
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ガスの種類
都市ガス
関連資料
納入仕様図(0.22MB)
注文コード
67776881
品番
GTH-C2471AW3H BL
参考基準価格(税別)
¥601,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
種別
12A・13A
ガスの種類
都市ガス
接続
2温度3P内蔵
給水・給湯接続
R3/4(20A)
タイプ
フルオート
形式
設置フリー型
リモコン
別売
設置形態
屋外設置形(PS標準設置形)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
14
号数
24号
関連資料:
納入仕様図(0.22MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません