※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:85mm、ストローク S2:30mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67778796
品番
CDQ2B100-85+30DCMZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ポートねじの種類・仕様
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:85mm、ストローク S2:30mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし