BRIDE フルバケットシート XERO CS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67779331 品番H02ASF
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・BRIDEのフルバケットシート XERO CSです。
・様々なドライバーからのフィードバックをもとに、新たに設計された全身を包み込むシェルデザインで高いシート剛性とホールド性能を発揮するバケットシートです。
・ドライバーの身体をしっかりホールドするので、車の挙動が激しいモータースポーツシーンにおいても、常に正確なペダルワークとステアリング操作が可能です。
・座席スペースがタイトなスポーツカーやレーシングカーのにおいても、ローポジション化を実現するBRIDEの特許技術「ローマックスシステム」を採用しており、シート底部を挟み込むようにシートレールを配置させることで、ねじれ強度、剛性強度も格段に向上しています。
・N3pure水溶液を使用し、除菌・抗菌・消臭処理が施工されています。

材質表皮:難燃生地 質量(kg)8 ブラック 材質(シェル)FRP製シルバーシェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする