・BRIDEのフルバケットシート ZETA IV、HA1ASFです。
・ZETA IVは、BRIDE:ブリッドのフルバケットシートの定番モデルであるZETAシリーズの最新モデルです。日本人の体型・骨格にフィットするシェルデザインで、一般公道からハードなスポーツ走行まで、さまざまなシーンでの使用を考えたうえで、作り込まれたBRIDEのフラッグシップモデルです。
・ これまでに培ったBRIDEのシート作りの技術とノウハウをもとに、各部に高性能素材を駆使し、軽量かつ高剛性化を実現しました。ホールド性、快適性、耐久性、安全性、あらゆる面で従来品を上回るフルバケットシートとなっています。
・日本人の成人男性の平均身長である170cm前後、そして体重は80kgくらいまでを想定した標準形状のフルバケットシートです。これまでのZETAシリーズで培ったノウハウをもとに、新たに鍛え抜かれたZETA IVは、多くの車種に装着が可能で競技カテゴリーを問わずオールマイティに使用できます。
・これまで使用してきたFRPシェル(グラスファイバー、アラミドファイバー)には、さらなる高性能素材を駆使することで、シェル剛性の15%アップを実現しました。また、身体に密着する座部腿部クッションでは、モールド(成型)ウレタンを新たに採用し、長時間運転での快適性と、耐久性を向上しました。
・シェル形状を一新し、さらに背部クッションに縦スリットを入れたことで、従来品よりも、ヘッドレストから背中・肩・肩甲骨まわりのフィット感が向上し、適切なドライビングポジションを無理なく長時間保持し続けることが可能となりました。また、腿部を持ち上げた形状デザインにより、ハードブレーキング時や事故衝突時のサブマリン現象(乗員が前方下方向に潜り込む現象)を防いでいます。
・ショルダー寸法を560mmに抑え、また、これまで、一部のフルバケットシートとリクライニングシートのみで採用していたLOWMAXシステムをZETAIVにも新たに採用したことで、通常設計では困難であった「シートセンター=ハンドルセンター」をより多くの車種で実現させることができました。
・N3pure水溶液を使用し、除菌・抗菌・消臭処理が施工されています。
・着座センサー付きです。