パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67780679
品番
HB-5465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
スプーンが収納できるシリコーンケース付き。
材質/仕上
スプーン:ポリプロピレン、ケース:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
37
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
セット時:160×30×45、スプーン:155×25×40