SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:10mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
67783958
品番
CDQ2B100-10+10DCZ-A93-XC11
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ポートねじの種類・仕様
など
727
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:10mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し