CDQ2B100-10+25DCZ-XC11 CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67784019

CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:25mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード67784019 品番CDQ2B100-10+25DCZ-XC11
参考基準価格(税別)¥87,120 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など727種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ボディオプション(C) ラバークッション付 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:25mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする