曜日別特売
CQ2B160-70DCZ-XB10 CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMC 67796777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67796777品番CQ2B160-70DCZ-XB10
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)70ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:(-XB10) 中間ストローク(専用ボディー使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする