FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐熱・防火手袋
ベーカリーてぶくろキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
67802946
品番
#270
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3つのパーツを組み合わせて使える耐熱難燃素材コーネックスを使用した厨房用手袋。指を動かせるからミトン手袋に比べたら作業効率が良く着脱しやすいのに脱げにくい設計。汚れたパーツだけ交換できます。
セット内容
3点セット
材質
アラミド繊維
サイズ
フリー
入数(枚)
3
機能
耐熱
全長(cm)
44.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
質量(g/セット)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応